曜日別特売

ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)

ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(7件のレビュー)

角度を付けて使用するときや早回しに便利です。

差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)125.0先端形状ボールポイントヘキサゴン内容量1個
全6種類を絞り込む
二面幅S(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
二面幅S(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021780143BH-04L498.017.035
1,445
1,098
1,208(税込)
当日出荷
021780323BH-05L598.017.040
1,445
1,098
1,208(税込)
当日出荷
021780573BH-06L698.017.050
1,445
1,098
1,208(税込)
当日出荷
021780753BH-08L896.019.085
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
021780933BH-10L1096.020.0115
2,340
2,198
2,418(税込)
当日出荷
021779963BH-03L398.017.030
1,445
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02178014
2023-05-14
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールポイントの使用頻度はそう高くはないものの、やはり摩耗しやすいんですが、トネのヘックスの棒はかなり長くもちます。耐摩耗性・耐久性は抜群だと思います。もっとずっと高価な工具メーカー品もいっぱい試してみましたが、業務で使って、ここまでもつものは他にはなかったです。それがこのお値段なので、言うことはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 02178014
2020-06-19
用途: 多種多様な分解整備
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ロングヘキサゴン4は持ってたのですがボールポイントは持ってなかったので今回購入です。
ロングヘキサゴンではアクセスの難しい時があるので買ってよかったです。
品質はトネなので大丈夫だと思います。

対象商品 : 02178032
2019-05-02
用途: エンジンオイルパンのヘキサゴンボルトからオイル漏れ

オイルを抜き、ヘキサゴンボルトを外し、ブレーキクリーナーで洗い、
乾かし、注射器に液状パツキンを入れ部分的に四方八方からシールを打ち
ヘキサゴンボルトを締めた、ヘキサゴンボルト迄結構離れてる、ので、
本品に延長を2本足しトルクレンチで締めた、商品はとても丈夫で良い。

対象商品 : 02178014
2015-11-19
用途: 製造機器メンテナンス

会社で使用しています。長さが丁度使用箇所に最適でしたので購入しました。TONEのミニラチェットハンドルに着けて使用しています。強度、品質に問題はありません。使いやすいです。

対象商品 : 02178032
2015-09-08
用途: 整備
製造業

KTCの同タイプを使用していたが廃番の為購入、品質価格ともに満足! 工具屋で買うより安かった。

対象商品 : 02178032
2015-11-04
用途: ねじの取り外し
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

製品的には十分な性能です 価格面も同等商品の中では良いです

対象商品 : 02178032
2011-04-13
用途: オートバイのエンヂン組バラシに重宝。

質感、強度、使い心地良好。
更に2倍の長さのモノが有れば有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする