曜日別特売

インクジェットプリンタ用詰替インク(HP 45/15用)

インクジェットプリンタ用詰替インク(HP 45/15用) - ナカバヤシ(旧:ロアス)

HP、NEC、レックスマークプリンタ用詰め替え用インク
INK-024の後継商品になります。

適合
HP:Photosmart 1000/1215/1315/P1000/P1100、Deskjet 710C/720C/815C/815C-sw/840C/845C/850C/880C/895Cxi/930C/948C/955C/955C-ap/957C/957C-ap/970Cxi/990Cm series/990Cxi/1120C/1125C/1220C、Designjet 700/750C/750Cpuls
NEC:PICTY 320/400/760/770/820G/820W/860/870/900/920/920S/960/4000
レックスマーク:ColorJetprinter Z11/Z13/Z23/Z25/Z31/Z33/Z35/Z42/Z43/Z51/Z52/Z53、Photo Jetprinter 5000/5700/5770 All in One/7000/7200、PriusJet i3、X73/X75/X83
セット内容
インク容器(37mL)×1本、プラスティックボール×2個、スクリュードリル×1本、ストレートドリル×1本、ワイパークロス×1枚、ポリ手袋×1セット、取扱説明書×1枚
詰替方式
押し込み方式:インク容器を押し込んでインクを注入してください。
詰替回数
HP45/NEC PR-J760-01:1回 HP15/NEC PR101/J400-01A:1.5回 レックスマーク70:2回 レックスマーク16:3回
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06795031INK-024N
¥1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする