曜日別特売

パイプリーマー

パイプリーマー - TRUSCOパイプリーマー - TRUSCO
(3件のレビュー)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます

用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)材質(刃)SK5直径(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08393664GFR-214
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08393664
2021-03-24
用途: 配管作業
建設業・工事業

機械屋さんや、電気屋さんが、ちょっと使うのには十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 08393664
2014-07-02
用途: 金属管電気工事
建設業・工事業

とりあえず、コンパクトだったので使い捨てのつもりで購入。
薄鋼管の末端処理に10回程度使用しましたが、刃が欠けることなく使えました。
ただ、少し引っかかったり、ザラザラに仕上がります。
電線が引っかかるような酷い状態ではありませんが、素手で触ると少し痛いかも…

6が参考にしています
対象商品 : 08393664
2014-07-03
用途: エアコン工事
有限会社エム・ケイ・ヴィ・高畑建設業・工事業

以前は全部金属製でしたが、周りが樹脂のため軽くて良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする