曜日別特売

11型(穴繰りバイト)

11型(穴繰りバイト) - 三和製作所(三和バイト)11型(穴繰りバイト) - 三和製作所(三和バイト)11型(穴繰りバイト) - 三和製作所(三和バイト)11型(穴繰りバイト) - 三和製作所(三和バイト)11型(穴繰りバイト) - 三和製作所(三和バイト)11型(穴繰りバイト) - 三和製作所(三和バイト)11型(穴繰りバイト) - 三和製作所(三和バイト)11型(穴繰りバイト) - 三和製作所(三和バイト)
(4件のレビュー)
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工JIS規格11型内容量1本
全10種類を絞り込む
シャンク幅W(mm)
シャンク長L(mm)
シャンク高さH(mm)
材質
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
シャンク幅W(mm)
シャンク長L(mm)
シャンク高さH(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0944147611-110103950691014513P20
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
0944149411-21313310657111317516P20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0944151211-31616412758131919519P20
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0944153711-4191951510012181925525P20
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0944148511-110103950691014513M20
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
0944150311-21313310657111317516M20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0944152111-31616412758131919519M20
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
0944154611-4191951510012181925525M20
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
0944145111-010103845671011510P20
オープン
取扱い終了
0944146711-010103845671011510M20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09441467
2022-10-17
用途: 旋盤作業

アルミ加工に用いました以前使用していた中ぐりに比べ切味にとっても満足しました。

対象商品 : 09441451
2021-12-23
用途: 部品の製作

品質は問題ありませんが、もう少し値段が安いと助かります。

対象商品 : 09441451
2019-03-26
用途: 日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

大変コスパに優れていますのでまた買う予定でいます。

対象商品 : 09441476
2016-10-02
用途: 旋盤加工
製造業

超硬刃で減りも少なく価格もイイし
期間限定のクーポンを使用すればより安く
翌日に届くので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする