曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 300・500kg用 棚受2本組

中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 - モノタロウ中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 - モノタロウ
(2件のレビュー)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック内容量1組(2本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全8種類を絞り込む
塗装色
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
塗装色
適合
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10030991MBP-SB0480Sライトグリーン奥行480mm棚用2
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
10031007MBP-SB0620Sライトグリーン奥行620mm棚用2
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
10031016MBP-SB0700Sライトグリーン奥行700mm棚用3
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
10031025MBP-SB0910Sライトグリーン奥行910mm棚用3
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
31092888MBP-SB0480SWホワイトグレー奥行480mm棚用2
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
31092897MBP-SB0620SWホワイトグレー奥行620mm棚用2
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
31092906MBP-SB0700SWホワイトグレー奥行700mm棚用3
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
31092915MBP-SB0910SWホワイトグレー奥行910mm棚用3
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10030991
2023-07-16
用途: 製品(段ボール詰め)の置場
金澤磨ナット製作所

棚板が天地板合わせて5枚(棚が5段)。
で、棚受けが6個。3段分しかありません。
で、棚受け2段分を買い足さなければなりません。
組み立て方がおかしいのでしょうか?

5が参考にしています
対象商品 : 10031007
2022-01-14
用途: 棚の増設
有限会社 東京メンテナンスサービス業

棚受けがセットで買った時に少ないので仕方なく追加で購入。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする