曜日別特売

25.4sqヘックスビットソケット

25.4sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1032127218106.16-106869210
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032128118106.16-126929212
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032129718106.16-136969213
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032130618106.16-147009214
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032131518106.16-167099216
7,920
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032132418106.16-177139217
7,920
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
1032133318106.16-187189218
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032134218106.16-197649219
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032135118106.16-227819222
8,070
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032140318107.22-199109719
8,070
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
1032141218107.22-229329722
8,070
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032142118107.22-249469724
8,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032143718107.22-279869727
8,460
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032144618107.22-3010089730
9,050
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032145518107.22-3210299732
9,050
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10321437
2011-01-15
用途: 機械の整備
有限会社富田興業

全く使えない。
インパクトでボルトをゆるめようとしたが、1本目1秒で折れてしまった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする