鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
- 形状
- U形
- 材質(本体)
- FC200(鋳鉄)
- 種類
- ストレーナ
- 接続
- Rc
- 最高使用温度(℃)
- 110
- ハンドル形状
- 丸形
- 材質(スクリーン)
- ステンレス(SUS304)
- 最高使用圧力(MPa・G)
- 0.98
- 内容量
- 1個
全30種類を絞り込む
呼び径(A)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(B)
寸法L(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ


























