曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-31~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-31~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25335597MY1B20G-310-M9NL310
¥46,640
¥42,980
¥47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335606MY1B20G-310H-M9BL310
¥62,040
¥54,980
¥60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335615MY1B20G-310H-M9BVL310
¥62,920
¥54,980
¥60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335624MY1B20G-310L-A93L310
¥57,640
¥52,980
¥58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335633MY1B20G-310L-A93VL3310
¥60,670
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335642MY1B20G-310L-M9BV310
¥60,060
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335651MY1B20G-315L315
¥53,570
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする