曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全77種類を絞り込む
リード線取出方法
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27953527SYJ3240-6G--グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953536SYJ3240-6G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953545SYJ3240-6GD--グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953554SYJ3240-6GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953563SYJ3240-6H--グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953572SYJ3240-6H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953581SYJ3240-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953597SYJ3240-6HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953606SYJ3240-6HSD--グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953615SYJ3240-6HSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953624SYJ3240-6HZ--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953633SYJ3240-6HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953642SYJ3240-6HZD--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953651SYJ3240-6HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953667SYJ3240-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953676SYJ3240-6L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953685SYJ3240-6LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953694SYJ3240-6LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953703SYJ3240-6LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953712SYJ3240-6LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953721SYJ3240-6LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953737SYJ3240-6LNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953746SYJ3240-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953755SYJ3240-6LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953764SYJ3240-6LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953773SYJ3240-6LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953782SYJ3240-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953791SYJ3240-6LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953807SYJ3240-6LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953816SYJ3240-6LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953825SYJ3240-6LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953834SYJ3240-6LOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953843SYJ3240-6LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953852SYJ3240-6LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953861SYJ3240-6LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953877SYJ3240-6LOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953886SYJ3240-6LS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953895SYJ3240-6LS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953904SYJ3240-6LSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953913SYJ3240-6LSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953922SYJ3240-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953931SYJ3240-6LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953947SYJ3240-6LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953956SYJ3240-6LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953965SYJ3240-6LZE-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953974SYJ3240-6M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953983SYJ3240-6M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27953992SYJ3240-6MN--M形プラグコネクタ:リード線なし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954001SYJ3240-6MN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954017SYJ3240-6MNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする