SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC6
切換方式
2位置ダブルソレノイド
内容量
1個
全74種類を絞り込む
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:リード線なし
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:リード線なし
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
グロメット:リード線長さ600mm
74種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27951034
SYJ3240-VG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951043
SYJ3240-VG-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951052
SYJ3240-VGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951061
SYJ3240-VGD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951077
SYJ3240-VH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951086
SYJ3240-VH-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951095
SYJ3240-VHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951104
SYJ3240-VHS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951113
SYJ3240-VHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951122
SYJ3240-VHSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951131
SYJ3240-VHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951147
SYJ3240-VHZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951156
SYJ3240-VHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951165
SYJ3240-VHZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951174
SYJ3240-VL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951183
SYJ3240-VL-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951192
SYJ3240-VLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951201
SYJ3240-VLN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951217
SYJ3240-VLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951226
SYJ3240-VLNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951235
SYJ3240-VLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951244
SYJ3240-VLNSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951253
SYJ3240-VLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951262
SYJ3240-VLNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951271
SYJ3240-VLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951287
SYJ3240-VLNZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951296
SYJ3240-VLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951305
SYJ3240-VLO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951314
SYJ3240-VLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951323
SYJ3240-VLOS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951332
SYJ3240-VLOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951341
SYJ3240-VLOSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951357
SYJ3240-VLOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951366
SYJ3240-VLOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951375
SYJ3240-VLOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951384
SYJ3240-VLOZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951393
SYJ3240-VLS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951402
SYJ3240-VLS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951411
SYJ3240-VLSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951427
SYJ3240-VLSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951436
SYJ3240-VLZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951445
SYJ3240-VLZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951454
SYJ3240-VLZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951463
SYJ3240-VLZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951472
SYJ3240-VM
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951481
SYJ3240-VM-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951497
SYJ3240-VMN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951506
SYJ3240-VMN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951515
SYJ3240-VMNS
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951524
SYJ3240-VMNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ