曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全75種類を絞り込む
リード線取出方法
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27957842SYJ3243-6G--グロメット:リード線長さ300mm
¥9,680
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957851SYJ3243-6G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥10,450
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957867SYJ3243-6GD--グロメット:リード線長さ300mm
¥9,680
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957876SYJ3243-6GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥10,450
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957885SYJ3243-6H--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957894SYJ3243-6H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,000
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957903SYJ3243-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,450
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957912SYJ3243-6HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957921SYJ3243-6HSD--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,450
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957937SYJ3243-6HSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957946SYJ3243-6HZ--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957955SYJ3243-6HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957964SYJ3243-6HZD--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957973SYJ3243-6HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957982SYJ3243-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957991SYJ3243-6L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,780
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958007SYJ3243-6LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,900
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958016SYJ3243-6LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958025SYJ3243-6LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,120
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958034SYJ3243-6LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,890
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958043SYJ3243-6LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,120
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958052SYJ3243-6LNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,890
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958061SYJ3243-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958077SYJ3243-6LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,000
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958086SYJ3243-6LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958095SYJ3243-6LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,000
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958104SYJ3243-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥9,900
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958113SYJ3243-6LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958122SYJ3243-6LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,120
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958131SYJ3243-6LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,890
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958147SYJ3243-6LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,120
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958156SYJ3243-6LOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,890
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958165SYJ3243-6LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958174SYJ3243-6LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,000
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958183SYJ3243-6LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958192SYJ3243-6LOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,000
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958201SYJ3243-6LS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958217SYJ3243-6LS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,000
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958226SYJ3243-6LSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958235SYJ3243-6LSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,000
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958244SYJ3243-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958253SYJ3243-6LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958262SYJ3243-6LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958271SYJ3243-6LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958287SYJ3243-6LZE-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958296SYJ3243-6M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958305SYJ3243-6M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,780
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958314SYJ3243-6MN--M形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,900
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958323SYJ3243-6MN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958332SYJ3243-6MNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,120
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする