曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全74種類を絞り込む
リード線取出方法
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27972341SYJ3343-6G--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972357SYJ3343-6G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972366SYJ3343-6GD--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972375SYJ3343-6GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972384SYJ3343-6H--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972393SYJ3343-6H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972402SYJ3343-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972411SYJ3343-6HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972427SYJ3343-6HSD--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972436SYJ3343-6HSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972445SYJ3343-6HZ--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972454SYJ3343-6HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972463SYJ3343-6HZD--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972472SYJ3343-6HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972481SYJ3343-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972497SYJ3343-6L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972506SYJ3343-6LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972515SYJ3343-6LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972524SYJ3343-6LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972533SYJ3343-6LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972542SYJ3343-6LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972551SYJ3343-6LNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972567SYJ3343-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972576SYJ3343-6LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972585SYJ3343-6LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972594SYJ3343-6LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972603SYJ3343-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972612SYJ3343-6LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972621SYJ3343-6LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972637SYJ3343-6LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972646SYJ3343-6LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972655SYJ3343-6LOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972664SYJ3343-6LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
27972673SYJ3343-6LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972682SYJ3343-6LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972691SYJ3343-6LOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972707SYJ3343-6LS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972716SYJ3343-6LS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972725SYJ3343-6LSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972734SYJ3343-6LSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972743SYJ3343-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972752SYJ3343-6LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972761SYJ3343-6LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972777SYJ3343-6LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972786SYJ3343-6M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972795SYJ3343-6M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972804SYJ3343-6MN--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972813SYJ3343-6MN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972822SYJ3343-6MNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27972831SYJ3343-6MNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする