曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全74種類を絞り込む
リード線取出方法
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27982516SYJ3440-6G--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982525SYJ3440-6G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982534SYJ3440-6GD--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982543SYJ3440-6GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982552SYJ3440-6H--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982561SYJ3440-6H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982577SYJ3440-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982586SYJ3440-6HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982595SYJ3440-6HSD--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982604SYJ3440-6HSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982613SYJ3440-6HZ--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982622SYJ3440-6HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982631SYJ3440-6HZD--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982647SYJ3440-6HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982656SYJ3440-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982665SYJ3440-6L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982674SYJ3440-6LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982683SYJ3440-6LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982692SYJ3440-6LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982701SYJ3440-6LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982717SYJ3440-6LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982726SYJ3440-6LNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982735SYJ3440-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982744SYJ3440-6LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982753SYJ3440-6LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982762SYJ3440-6LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982771SYJ3440-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982787SYJ3440-6LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982796SYJ3440-6LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982805SYJ3440-6LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982814SYJ3440-6LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982823SYJ3440-6LOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982832SYJ3440-6LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982841SYJ3440-6LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982857SYJ3440-6LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982866SYJ3440-6LOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982875SYJ3440-6LS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982884SYJ3440-6LS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982893SYJ3440-6LSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982902SYJ3440-6LSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982911SYJ3440-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982927SYJ3440-6LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982936SYJ3440-6LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982945SYJ3440-6LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982954SYJ3440-6M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982963SYJ3440-6M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982972SYJ3440-6MN--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982981SYJ3440-6MN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27982997SYJ3440-6MNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27983006SYJ3440-6MNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする