曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全74種類を絞り込む
リード線取出方法
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27986375SYJ3443-6G--グロメット:リード線長さ300mm
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986384SYJ3443-6G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986393SYJ3443-6GD--グロメット:リード線長さ300mm
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986402SYJ3443-6GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986411SYJ3443-6H--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986427SYJ3443-6H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986436SYJ3443-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986445SYJ3443-6HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986454SYJ3443-6HSD--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986463SYJ3443-6HSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986472SYJ3443-6HZ--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986481SYJ3443-6HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986497SYJ3443-6HZD--グロメット:リード線長さ600mm
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986506SYJ3443-6HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986515SYJ3443-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986524SYJ3443-6L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986533SYJ3443-6LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986542SYJ3443-6LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986551SYJ3443-6LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986567SYJ3443-6LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986576SYJ3443-6LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986585SYJ3443-6LNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986594SYJ3443-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986603SYJ3443-6LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986612SYJ3443-6LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986621SYJ3443-6LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986637SYJ3443-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986646SYJ3443-6LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986655SYJ3443-6LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986664SYJ3443-6LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986673SYJ3443-6LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986682SYJ3443-6LOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986691SYJ3443-6LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986707SYJ3443-6LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986716SYJ3443-6LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986725SYJ3443-6LOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986734SYJ3443-6LS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986743SYJ3443-6LS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986752SYJ3443-6LSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986761SYJ3443-6LSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986777SYJ3443-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986786SYJ3443-6LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986795SYJ3443-6LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986804SYJ3443-6LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,440
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986813SYJ3443-6M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986822SYJ3443-6M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986831SYJ3443-6MN--M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986847SYJ3443-6MN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986856SYJ3443-6MNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986865SYJ3443-6MNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする