SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
全9種類を絞り込む
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28126226
SYJ714-SG-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28126235
SYJ714-SGS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28126244
SYJ714-SL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28126253
SYJ714-SL-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28126262
SYJ714-SLZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28126271
SYJ714-SLZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28126287
SYJ714-SM-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28126296
SYJ714-SMZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28126305
SYJ714-SMZ-02F
CADデータダウンロード
G
G1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください