4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
全27種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
27種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28162775SYJ724M-1DAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥8,470
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162784SYJ724M-1DZAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162793SYJ724M-1GZAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162802SYJ724M-1MZE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162811SYJ724M-5DZDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162827SYJ724M-5DZ-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
¥10,070
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162836SYJ724M-5GDC24--グロメット:リード線長さ300mm
¥7,650
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162845SYJ724M-5GSDDC24--グロメット:リード線長さ300mm
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162854SYJ724M-5GZDC24--グロメット:リード線長さ300mm
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162863SYJ724M-5GZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162872SYJ724M-5GZ-02DC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162881SYJ724M-5HZDC24--グロメット:リード線長さ600mm
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162897SYJ724M-5L-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162906SYJ724M-5LDDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162915SYJ724M-5LOZDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162924SYJ724M-5LS-02DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162933SYJ724M-5LZDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162942SYJ724M-5LZD-02DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162951SYJ724M-5MOZDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162967SYJ724M-5MOZ-02DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162976SYJ724M-5MOZD-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162985SYJ724M-5MS-02DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28162994SYJ724M-5MZ-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28163003SYJ724M-5MZD-02DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28163012SYJ724MT-5LZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28163021SYJ724MT-5LZ-02DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28163037SYJ724MT-5MNZ-02DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線なし
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする