曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全53種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
53種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29581237VFR3111-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581264VFR3111-1D-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581273VFR3111-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581246VFR3111-1D-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581255VFR3111-1D-B02NAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581282VFR3111-1DC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581291VFR3111-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥14,470
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581307VFR3111-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581316VFR3111-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581325VFR3111-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581334VFR3111-1E-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581343VFR3111-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581352VFR3111-1EZCAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581361VFR3111-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581377VFR3111-2D-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581386VFR3111-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581395VFR3111-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥14,470
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581404VFR3111-2DZ-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581413VFR3111-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581422VFR3111-2DZC-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581431VFR3111-2DZC-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581447VFR3111-2EAC200(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581456VFR3111-2E-02AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581465VFR3111-2E-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581474VFR3111-2EZ-02AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581483VFR3111-2EZB-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581492VFR3111-4D-02AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581501VFR3111-4D-03AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581517VFR3111-4DZ-03AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581526VFR3111-4DZC-02AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581535VFR3111-4DZC-03AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581544VFR3111-5DDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581553VFR3111-5D-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581562VFR3111-5D-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581571VFR3111-5DZDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
¥14,470
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29581596VFR3111-5DZ-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581605VFR3111-5DZ-02-QDC24DIN形ターミナルRc1/4
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581614VFR3111-5DZ-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
¥16,170
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581587VFR3111-5DZ-QDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581623VFR3111-5DZC-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581632VFR3111-5DZC-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581641VFR3111-5E-02DC24グロメットターミナルRc1/4
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581657VFR3111-5E-03DC24グロメットターミナルRc3/8
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581666VFR3111-5EZ-03DC24グロメットターミナルRc3/8
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581675VFR3111R-1D-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581684VFR3111R-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581693VFR3111R-2DZAAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581702VFR3111R-2DZCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581711VFR3111R-2DZC-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29581727VFR3111R-2DZC-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする