曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全46種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
46種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29584326VFR3140R-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584335VFR3140R-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584344VFR3140R-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584353VFR3140R-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584362VFR3140R-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584371VFR3140R-1DZCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584387VFR3140R-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584396VFR3140R-1G-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584405VFR3140R-1GB-03FAC100(50/60Hz)グロメットG3/8
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584414VFR3140R-1GS-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584423VFR3140R-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584432VFR3140R-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584441VFR3140R-2DZ-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584457VFR3140R-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584466VFR3140R-2DZCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584475VFR3140R-2DZC-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584484VFR3140R-2EZCAC200(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584493VFR3140R-2EZC-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584502VFR3140R-2G-02AC200(50/60Hz)グロメットRc1/4
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584511VFR3140R-2G-03AC200(50/60Hz)グロメットRc3/8
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584527VFR3140R-2GC-03AC200(50/60Hz)グロメットRc3/8
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584536VFR3140R-2GSBAC200(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584545VFR3140R-2GSB-03AC200(50/60Hz)グロメットRc3/8
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584554VFR3140R-2T-03AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584563VFR3140R-2TC-02AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584572VFR3140R-2TC-03AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584581VFR3140R-2TZAC200(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584597VFR3140R-2TZ-03AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584606VFR3140R-3DZAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584615VFR3140R-5DC-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584624VFR3140R-5DZDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584633VFR3140R-5DZ-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584642VFR3140R-5DZ-02-QDC24DIN形ターミナルRc1/4
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584651VFR3140R-5DZ-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584667VFR3140R-5DZ-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584676VFR3140R-5EZ-03DC24グロメットターミナルRc3/8
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584685VFR3140R-5EZBDC24グロメットターミナルサブプレートなし
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584694VFR3140R-5EZB-03DC24グロメットターミナルRc3/8
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584703VFR3140R-5EZCDC24グロメットターミナルサブプレートなし
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584712VFR3140R-5EZC-03DC24グロメットターミナルRc3/8
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584721VFR3140R-5GDC24グロメットサブプレートなし
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584737VFR3140R-5G-02DC24グロメットRc1/4
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584746VFR3140R-5GSDC24グロメットサブプレートなし
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584755VFR3140R-5GS-02DC24グロメットRc1/4
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584764VFR3140R-5GSB-02DC24グロメットRc1/4
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584773VFR3140R-5TZ-02DC24コンジットターミナルRc1/4
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする