SMC
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全10種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc1/4
Rc3/8
サブプレートなし
リード線取出方法
DIN形ターミナル
グロメット
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29584782
VFR3141-1D-02
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
DIN形ターミナル
Rc1/4
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584791
VFR3141-1DZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
DIN形ターミナル
サブプレートなし
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584807
VFR3141-1DZ-03
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
DIN形ターミナル
Rc3/8
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584816
VFR3141-1G-03
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
グロメット
Rc3/8
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584825
VFR3141-2DZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
サブプレートなし
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584834
VFR3141-5DZ
CADデータダウンロード
DC24
DIN形ターミナル
サブプレートなし
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584843
VFR3141-5DZ-02
CADデータダウンロード
DC24
DIN形ターミナル
Rc1/4
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584852
VFR3141-5GC-03
CADデータダウンロード
DC24
グロメット
Rc3/8
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584861
VFR3141-5GS
CADデータダウンロード
DC24
グロメット
サブプレートなし
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29584877
VFR3141-5GSC
CADデータダウンロード
DC24
グロメット
サブプレートなし
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください