曜日別特売

プロセスバルブ (VNA211~)

プロセスバルブ (VNA211~) - SMC

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

型式VNA2弁形式(1) N.C.内容量1個
244件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29954872VNA211A-10A-1D(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(D) DIN形ターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954881VNA211A-10A-1D-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(D) DIN形ターミナル
15,840
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954897VNA211A-10A-1DB(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(D) DIN形ターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954906VNA211A-10A-1DZ(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
15,290
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954915VNA211A-10A-1DZ-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29954924VNA211A-10A-1DZA-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954933VNA211A-10A-1DZB(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
15,290
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954942VNA211A-10A-1DZB-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954951VNA211A-10A-1E(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(E) グロメットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954967VNA211A-10A-1EZ(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
15,020
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954976VNA211A-10A-1EZ-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
16,060
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954985VNA211A-10A-1EZB(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
15,020
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29954994VNA211A-10A-1G(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(G) グロメット
13,920
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955003VNA211A-10A-1G-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(G) グロメット
14,960
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955012VNA211A-10A-1GB(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(G) グロメット
13,920
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955021VNA211A-10A-1GB-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(G) グロメット
14,960
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955037VNA211A-10A-1GS(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
14,410
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955046VNA211A-10A-1GS-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
15,460
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955055VNA211A-10A-1T(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(T) コンジットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955064VNA211A-10A-1T-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955073VNA211A-10A-1TA(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(T) コンジットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955082VNA211A-10A-1TB(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(T) コンジットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955091VNA211A-10A-1TZ(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955107VNA211A-10A-1TZ-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955116VNA211A-10A-1TZB(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955125VNA211A-10A-1TZB-B(1) AC100 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955134VNA211A-10A-2D-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(D) DIN形ターミナル
15,840
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955143VNA211A-10A-2DB(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(D) DIN形ターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955152VNA211A-10A-2DZ(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
15,290
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955161VNA211A-10A-2DZ-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955177VNA211A-10A-2DZB(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
15,290
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955186VNA211A-10A-2E-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(E) グロメットターミナル
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955195VNA211A-10A-2EZ-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
16,060
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955204VNA211A-10A-2G(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(G) グロメット
13,920
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955213VNA211A-10A-2G-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(G) グロメット
14,960
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955222VNA211A-10A-2GB(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(G) グロメット
13,920
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955231VNA211A-10A-2GS(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
14,410
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955247VNA211A-10A-2GS-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
15,460
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955256VNA211A-10A-2GSB(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
14,410
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955265VNA211A-10A-2T(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(T) コンジットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955274VNA211A-10A-2T-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955283VNA211A-10A-2TB-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955292VNA211A-10A-2TZ(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955301VNA211A-10A-2TZ-B(2) AC200 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955317VNA211A-10A-3D(3) AC110 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(D) DIN形ターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955326VNA211A-10A-3D-B(3) AC110 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(D) DIN形ターミナル
15,840
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955335VNA211A-10A-3DB(3) AC110 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(D) DIN形ターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955344VNA211A-10A-3DZ(3) AC110 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
15,290
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955353VNA211A-10A-3DZ-B(3) AC110 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29955362VNA211A-10A-3E(3) AC110 (50/60Hz)(10A) 3/82(-) Rc(E) グロメットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする