曜日別特売

プロセスバルブ (VNB20~)

プロセスバルブ (VNB20~) - SMCプロセスバルブ (VNB20~) - SMCプロセスバルブ (VNB20~) - SMC

各種流体制御用。
ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

型式VNB2内容量1個
全146種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
146種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29967953VNB201A-N10A-B(10A) 3/82(N) NPTパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,010
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
29967962VNB201A-N15A-B(15A) 1/22(N) NPTパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,010
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
29967971VNB201A-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
29967987VNB201A-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
29967996VNB201A-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
29968005VNB201A-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,010
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
29968014VNB201AL-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
8,750
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968023VNB201AL-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,790
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968032VNB201AL-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
8,750
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968041VNB201AL-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,790
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968057VNB201AS-N10A(10A) 3/82(N) NPTパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
19,470
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968066VNB201AS-N15A(15A) 1/22(N) NPTパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
19,470
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968075VNB201AS-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29968084VNB201AS-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
20,520
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968093VNB201AS-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
19,470
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29968102VNB201AS-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
20,520
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968111VNB201AV-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,680
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968127VNB201AV-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,730
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968136VNB201AV-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,680
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968145VNB201AV-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,730
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968154VNB201B-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
29968163VNB201B-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
29968172VNB201B-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,010
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
29968181VNB201B-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
11,060
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
29968197VNB201BL-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,790
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968206VNB201BL-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,790
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968215VNB201BL-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,840
9,798
10,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968224VNB201BS-N15A(15A) 1/22(N) NPTパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29968233VNB201BS-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
20,520
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968242VNB201BS-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
21,560
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968251VNB201BS-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29968267VNB201BS-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
21,560
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968276VNB201BV-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
11,770
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968285VNB201BV-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,730
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968294VNB201C-F10A(10A) 3/82(F) Gパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,240
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968303VNB201C-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,240
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968312VNB201C-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,290
9,398
10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968321VNB201C-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
29968337VNB201C-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
10,290
9,398
10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968346VNB201CL-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,020
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968355VNB201CL-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,020
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968364VNB201CS-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
19,750
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968373VNB201CS-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
20,790
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968382VNB201CS-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29968391VNB201CS-15A-B(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
20,790
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968407VNB201CV-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
9,960
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968416VNB202A-N10A(10A) 3/82(N) NPTパイロット式(2) N.O. 1 MPa - Φ15
8,970
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968425VNB202A-10A(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(2) N.O. 1 MPa - Φ15
8,970
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968434VNB202A-10A-B(10A) 3/82(-) Rcパイロット式(2) N.O. 1 MPa - Φ15
10,010
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
29968443VNB202A-15A(15A) 1/22(-) Rcパイロット式(2) N.O. 1 MPa - Φ15
8,970
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする