曜日別特売

クーラントバルブ (VNC7~)

クーラントバルブ (VNC7~) - SMC

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
全89種類を絞り込む
管接続口径
89種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30003863VNC701A-50A(-) Rc(50A) 2
60,500
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003872VNC701A-50F(-) Rc(50F) 2 B 相フランジ
73,260
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003881VNC701B-50A(-) Rc(50A) 2
63,250
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003897VNC701B-50F(-) Rc(50F) 2 B 相フランジ
76,010
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003906VNC702A-50A(-) Rc(50A) 2
60,500
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003915VNC702A-50F(-) Rc(50F) 2 B 相フランジ
73,260
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003924VNC702B-50A(-) Rc(50A) 2
63,250
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003933VNC704A-50A(-) Rc(50A) 2
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003942VNC704A-50F(-) Rc(50F) 2 B 相フランジ
96,140
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003951VNC704B-50A(-) Rc(50A) 2
73,870
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003976VNC711A-50A-1T--
62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003985VNC711A-50A-1TL--
62,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003994VNC711A-50A-1TS--
62,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004003VNC711A-50A-1TZ--
62,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004046VNC711A-50A-3TL--
62,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004055VNC711A-50A-3TZ--
62,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004082VNC711A-50A-5T--
62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004091VNC711A-50A-5TL--
62,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004107VNC711A-50A-5TS--
62,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004116VNC711A-50A-5TZ--
62,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004134VNC711A-50F-1TL--
74,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004143VNC711A-50F-1TZ--
74,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004195VNC711A-50F-3TZ--
74,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004213VNC711A-50F-5T--
73,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004222VNC711A-50F-5TL--
74,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004231VNC711A-50F-5TZ--
74,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003967VNC711A-N50A-5TZ--
62,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004256VNC711B-50A-1TL--
65,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004265VNC711B-50A-1TZ--
65,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004292VNC711B-50A-3TL--
65,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004317VNC711B-50A-5TZ--
65,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004353VNC711B-50F-5TZ--
76,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004387VNC712A-50A-1TZ--
62,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004396VNC712A-50A-3TL--
62,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004405VNC712A-50A-3TZ--
62,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004423VNC712A-50A-5TL--
62,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004432VNC712A-50A-5TZ--
62,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004475VNC712A-50F-5TZ--
74,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004484VNC712B-50A-1TZ--
65,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004493VNC712B-50A-3TL--
65,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004545VNC714A-50A-1TL--
72,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004554VNC714A-50A-1TZ--
72,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004597VNC714A-50A-3TL--
72,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004615VNC714A-50A-5TL--
72,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004624VNC714A-50A-5TZ--
72,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004642VNC714A-50F-1TZ--
95,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004651VNC714A-50F-2TS--
94,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004676VNC714A-50F-5TL--
94,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004685VNC714A-50F-5TZ--
95,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30004703VNC714B-50A-1TZ--
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30003976VNC711A-50A-1T43588965VNC711A-50A-1DVNC711A-50A-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43588965VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003985VNC711A-50A-1TL57011674VNC711A-50A-1DZVNC711A-50A-1TL クーラントバルブ VNC71 SMC 57011674クーラントバルブ VNC71SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003994VNC711A-50A-1TS57011674VNC711A-50A-1DZVNC711A-50A-1TS クーラントバルブ VNC71 SMC 57011674クーラントバルブ VNC71SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004003VNC711A-50A-1TZ57011674VNC711A-50A-1DZVNC711A-50A-1TZ クーラントバルブ VNC71 SMC 57011674クーラントバルブ VNC71SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004046VNC711A-50A-3TL43589017VNC711A-50A-3DZVNC711A-50A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43589017VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004055VNC711A-50A-3TZ43589017VNC711A-50A-3DZVNC711A-50A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43589017VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004082VNC711A-50A-5T43588983VNC711A-50A-5DVNC711A-50A-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43588983VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004091VNC711A-50A-5TL57011735VNC711A-50A-5DZVNC711A-50A-5TL クーラントバルブ VNC71 SMC 57011735クーラントバルブ VNC71SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004107VNC711A-50A-5TS57011735VNC711A-50A-5DZVNC711A-50A-5TS クーラントバルブ VNC71 SMC 57011735クーラントバルブ VNC71SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004116VNC711A-50A-5TZ57011735VNC711A-50A-5DZVNC711A-50A-5TZ クーラントバルブ VNC71 SMC 57011735クーラントバルブ VNC71SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004134VNC711A-50F-1TL43589087VNC711A-50F-1DZVNC711A-50F-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43589087VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004143VNC711A-50F-1TZ43589087VNC711A-50F-1DZVNC711A-50F-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43589087VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004195VNC711A-50F-3TZ43589078VNC711A-50F-3DZVNC711A-50F-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43589078VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004213VNC711A-50F-5T43589053VNC711A-50F-5DVNC711A-50F-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43589053VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004222VNC711A-50F-5TL57011787VNC711A-50F-5DZVNC711A-50F-5TL クーラントバルブ VNC71 SMC 57011787クーラントバルブ VNC71SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004231VNC711A-50F-5TZ57011787VNC711A-50F-5DZVNC711A-50F-5TZ クーラントバルブ VNC71 SMC 57011787クーラントバルブ VNC71SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003967VNC711A-N50A-5TZ43589026VNC711A-N50A-5DZVNC711A-N50A-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43589026VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004256VNC711B-50A-1TL43589123VNC711B-50A-1DZVNC711B-50A-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B) SMC 43589123VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004265VNC711B-50A-1TZ43589123VNC711B-50A-1DZVNC711B-50A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B) SMC 43589123VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004292VNC711B-50A-3TL43589132VNC711B-50A-3DZVNC711B-50A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B) SMC 43589132VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004317VNC711B-50A-5TZ43589105VNC711B-50A-5DZVNC711B-50A-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B) SMC 43589105VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004353VNC711B-50F-5TZ43589166VNC711B-50F-5DZVNC711B-50F-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B) SMC 43589166VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B)SMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004387VNC712A-50A-1TZ43589184VNC712A-50A-1DZVNC712A-50A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) SMC 43589184VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004396VNC712A-50A-3TL43589193VNC712A-50A-3DZVNC712A-50A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) SMC 43589193VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004405VNC712A-50A-3TZ43589193VNC712A-50A-3DZVNC712A-50A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) SMC 43589193VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004423VNC712A-50A-5TL43589202VNC712A-50A-5DZVNC712A-50A-5TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) SMC 43589202VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004432VNC712A-50A-5TZ43589202VNC712A-50A-5DZVNC712A-50A-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) SMC 43589202VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004475VNC712A-50F-5TZ43589236VNC712A-50F-5DZVNC712A-50F-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) SMC 43589236VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A)SMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004484VNC712B-50A-1TZ43589254VNC712B-50A-1DZVNC712B-50A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B) SMC 43589254VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004493VNC712B-50A-3TL43589263VNC712B-50A-3DZVNC712B-50A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B) SMC 43589263VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004545VNC714A-50A-1TL43589358VNC714A-50A-1DZVNC714A-50A-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589358VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004554VNC714A-50A-1TZ43589358VNC714A-50A-1DZVNC714A-50A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589358VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004597VNC714A-50A-3TL24127417VNC714A-50A-3DZVNC714A-50A-3TL 外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC 24127417外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004615VNC714A-50A-5TL43589376VNC714A-50A-5DZVNC714A-50A-5TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589376VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004624VNC714A-50A-5TZ43589376VNC714A-50A-5DZVNC714A-50A-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589376VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004642VNC714A-50F-1TZ43589403VNC714A-50F-1DZVNC714A-50F-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589403VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004651VNC714A-50F-2TS43589428VNC714A-50F-2DZVNC714A-50F-2TS VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589428VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004676VNC714A-50F-5TL43589412VNC714A-50F-5DZVNC714A-50F-5TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589412VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004685VNC714A-50F-5TZ43589412VNC714A-50F-5DZVNC714A-50F-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589412VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)SMC1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30004703VNC714B-50A-1TZ43589446VNC714B-50A-1DZVNC714B-50A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714B) SMC 43589446VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714B)SMC1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする