曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3113~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3113~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
全9種類を絞り込む
定格電圧(V)
使用流体
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30945686VX3113-00-1DAC100(50/60Hz)空気・水
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30945695VX3113-00-1DZAC100(50/60Hz)空気・水
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30945704VX3113-00-1GAC100(50/60Hz)空気・水
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30945713VX3113-00-1GR1AC100(50/60Hz)空気・水
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30945722VX3113-00-1GSAC100(50/60Hz)空気・水
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30945731VX3113-00-2TLR1AC200(50/60Hz)空気・水
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30945747VX3113-00-2TR1AC200(50/60Hz)空気・水
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30945756VX3113-00-5GS1DC24空気・水
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30945765VX3113V-00-5DZ1DC24中真空・ノンリーク・禁油
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする