曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134H~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134H~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
使用流体
内容量
1個
全16種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30972216VX3134H-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972225VX3134H-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972234VX3134H-01-1GS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,010
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972243VX3134H-01N-5G-BNPT1/8DC24NPT
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972252VX3134H-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972261VX3134H-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972277VX3134H-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,280
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972286VX3134H-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972304VX3134H-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972295VX3134H-02-5GS-BRc1/4DC24Rc
12,010
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972322VX3134H-02-5TZ1-BRc1/4DC24Rc
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972313VX3134H-02-5TZ-BRc1/4DC24Rc
13,050
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972331VX3134HZ-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972365VX3134HZ-02-5G1Rc1/4DC24Rc
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972347VX3134HZ-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30972356VX3134HZ-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする