曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244L-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244L-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30994354VX3244L-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
17,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994363VX3244L-02-5D-BRc1/4DC24
16,020
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994372VX3244L-02-5DS-BRc1/4DC24
16,350
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994381VX3244L-02-5DZ-B-QRc1/4DC24
17,340
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994397VX3244L-02-5G-BRc1/4DC24
14,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994406VX3244L-03-1D-BRc3/8AC100(50/60Hz)
16,020
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994415VX3244L-03-1DZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)
17,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994424VX3244L-03-5D-BRc3/8DC24
16,020
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする