曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324G~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324G~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
全24種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31002142VX3324G-02-1CR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002151VX3324G-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,310
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002167VX3324G-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002176VX3324G-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002185VX3324G-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002194VX3324G-02-2GS-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002203VX3324G-02-3D-BRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002212VX3324G-02-5C1Rc1/4DC24Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002221VX3324G-02-5DZ-BRc1/4DC24Rc
15,970
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002246VX3324G-02-5G1Rc1/4DC24Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002237VX3324G-02-5GS-BRc1/4DC24Rc
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002255VX3324G-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002264VX3324G-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002273VX3324G-03-5D-BRc3/8DC24Rc
14,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002282VX3324G-03-5DS1Rc3/8DC24Rc
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002291VX3324G-03-5DS1-BRc3/8DC24Rc
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002316VX3324G-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002325VX3324G-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002307VX3324G-03-5DZ-BRc3/8DC24Rc
15,970
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002334VX3324G-03-5G-BRc3/8DC24Rc
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002352VX3324G-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002343VX3324G-03-5GS-BRc3/8DC24Rc
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002361VX3324GZ-02N-5G1NPT1/4DC24NPT
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002377VX3324GZ-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする