曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334M-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334M-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
全33種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
33種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31013035VX3334M-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013044VX3334M-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013053VX3334M-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013062VX3334M-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013071VX3334M-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013087VX3334M-02-5C-BRc1/4DC24Rc
17,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013105VX3334M-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013114VX3334M-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013096VX3334M-02-5DZ-BRc1/4DC24Rc
19,160
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013166VX3334M-02-5G1Rc1/4DC24Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013175VX3334M-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013123VX3334M-02-5G-BRc1/4DC24Rc
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013141VX3334M-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013157VX3334M-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013132VX3334M-02-5GS-BRc1/4DC24Rc
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013193VX3334M-02-5TZ1-BRc1/4DC24Rc
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013184VX3334M-02-5TZ-BRc1/4DC24Rc
19,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013202VX3334M-02N-5G-BNPT1/4DC24NPT
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013211VX3334M-03-1C-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013227VX3334M-03-1CR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013236VX3334M-03-1D-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013245VX3334M-03-1G-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
17,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013254VX3334M-03-1T-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013263VX3334M-03-1TR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013272VX3334M-03-2TZ-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
19,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013281VX3334M-03-5D-BRc3/8DC24Rc
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013306VX3334M-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013315VX3334M-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013297VX3334M-03-5DZ-BRc3/8DC24Rc
19,160
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013333VX3334M-03-5GS1Rc3/8DC24Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013324VX3334M-03-5GS-BRc3/8DC24Rc
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013342VX3334M-03-5T1-BRc3/8DC24Rc
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31013351VX3334M-03-6GS-BRc3/8DC12Rc
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする