曜日別特売

ZM Series(ZM132~)

ZM Series(ZM132~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ型式
ねじの種類
標準供給圧力(MPa)
ボディ形式
真空ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31337451ZM132AH単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面取出
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337467ZM132AH-E15CL単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面取出
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337476ZM132AH-M21L単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面取出
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337485ZM132H単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337494ZM132H-E14単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337503ZM132H-E14L単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337512ZM132H-E15単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337521ZM132H-E15C単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337537ZM132H-E15CL単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337546ZM132H-E15L単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337555ZM132H-E16単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337564ZM132H-E16L単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337573ZM132H-E17単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337582ZM132H-E18単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337591ZM132H-E18C単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337607ZM132H-E19単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337616ZM132H-E19C単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337625ZM132H-E19CL単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
24,590
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337634ZM132H-M15単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337643ZM132H-M15L単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337652ZM132H-M21単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337661ZM132H-M21L単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337677ZM132HF単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(F)G(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337686ZM132HT単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(T)NPTF(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337695ZM132HT-E14単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(T)NPTF(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337704ZM132HT-E15CL単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(T)NPTF(H)0.5(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337713ZM132M単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337722ZM132M-E14単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337731ZM132M-E14L単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337747ZM132M-E15単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337756ZM132M-E15C単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337765ZM132M-E15CL単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337774ZM132M-E15L単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337783ZM132M-M15単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337792ZM132M-M21単体:標準サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337801ZM132SAH単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面取出
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337817ZM132SAM単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面取出
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337826ZM132SH単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337835ZM132SH-E14C単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337844ZM132SH-E14L単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337853ZM132SH-E15C単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337862ZM132SH-E15CL単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337871ZM132SH-E15L単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337887ZM132SH-E18CN単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(H)0.5(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337896ZM132SM単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337905ZM132SM-E14単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337914ZM132SM-E15C単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31337923ZM132SM-E15CL単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)(-)Rc(M)0.35(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)取出位置:側面、下面取出
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする