曜日別特売

真空パッド (ZPR40U~)

真空パッド (ZPR40U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31380334ZPR40UF-06-A640平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380343ZPR40UF-06-A840平形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380352ZPR40UF-06-B640平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380361ZPR40UF-06-B840平形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380377ZPR40UF-08-A640平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380386ZPR40UF-08-B840平形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380395ZPR40UFJ10-06-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×110横方向
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380404ZPR40UFJ20-06-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380413ZPR40UFJ20-08-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380422ZPR40UFJ30-06-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×130横方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380431ZPR40UFJ30-08-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×130横方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380447ZPR40UFJ50-06-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380456ZPR40UFJ50-08-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380465ZPR40UFK10-06-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×110横方向
10,190
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380474ZPR40UFK10-08-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×110横方向
10,190
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380483ZPR40UFK20-06-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380492ZPR40UFK20-08-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380501ZPR40UFK30-06-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×130横方向
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380517ZPR40UFK50-06-A1440平形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380526ZPR40UN-06-A640平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,720
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
31380535ZPR40UN-06-A840平形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,720
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380544ZPR40UN-06-B640平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,720
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380553ZPR40UN-06-B840平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,720
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380562ZPR40UN-08-A640平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,720
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380571ZPR40UN-08-A840平形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,720
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380587ZPR40UN-08-B640平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,720
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380596ZPR40UN-08-B840平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,720
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380605ZPR40UNJ10-06-A1440平形NBR取付接続/M14×110横方向
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380614ZPR40UNJ10-08-A1440平形NBR取付接続/M14×110横方向
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380623ZPR40UNJ20-06-A1440平形NBR取付接続/M14×120横方向
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380632ZPR40UNJ20-08-A1440平形NBR取付接続/M14×120横方向
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380641ZPR40UNJ30-06-A1440平形NBR取付接続/M14×130横方向
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380657ZPR40UNJ30-08-A1440平形NBR取付接続/M14×130横方向
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380666ZPR40UNJ50-06-A1440平形NBR取付接続/M14×150横方向
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380675ZPR40UNJ50-08-A1440平形NBR取付接続/M14×150横方向
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380684ZPR40UNK10-06-A1440平形NBR取付接続/M14×110横方向
9,750
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380693ZPR40UNK10-08-A1440平形NBR取付接続/M14×110横方向
9,750
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380702ZPR40UNK20-06-A1440平形NBR取付接続/M14×120横方向
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380711ZPR40UNK20-08-A1440平形NBR取付接続/M14×120横方向
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380727ZPR40UNK30-06-A1440平形NBR取付接続/M14×130横方向
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380736ZPR40UNK30-08-A1440平形NBR取付接続/M14×130横方向
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380745ZPR40UNK50-06-A1440平形NBR取付接続/M14×150横方向
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380754ZPR40UNK50-08-A1440平形NBR取付接続/M14×150横方向
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380763ZPR40US-06-A640平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,810
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380772ZPR40US-06-A840平形シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
3,810
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380781ZPR40US-06-B640平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,810
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380797ZPR40US-06-B840平形シリコンゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,810
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380806ZPR40US-08-A640平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,810
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380815ZPR40US-08-A840平形シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
3,810
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31380824ZPR40US-08-B640平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,810
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする