曜日別特売

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY7540~)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY7540~) - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全22種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
22種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3186700110-SY7540-3LZAC110/AC115(50/60Hz)--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186701710-SY7540-5DZDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186702610-SY7540-5DZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186703510-SY7540-5DZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186704410-SY7540-5DZD-03DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186705310-SY7540-5GSDC24--グロメット::リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186706210-SY7540-5GZDC24--グロメット::リード線長さ300mm
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186707110-SY7540-5L-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186708710-SY7540-5LNZDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186709610-SY7540-5LNZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186710510-SY7540-5LOZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186711410-SY7540-5LOZDDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186712310-SY7540-5LOZD-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186713210-SY7540-5LS-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186714110-SY7540-5LUDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186715710-SY7540-5LZDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186716610-SY7540-5MNZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ::リード線なし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186717510-SY7540-5MOZDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186718410-SY7540-5MZDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186719310-SY7540-5MZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186720210-SY7540R-5LOUDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186721110-SY7540R-5LZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする