曜日別特売

はんだ吸取線 WICK

はんだ吸取線 WICK - HAKKO(白光)はんだ吸取線 WICK - HAKKO(白光)はんだ吸取線 WICK - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。

用途
スノーホールはんだの除去。
ブリッジの除去。
全長(m)1.5
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08180681FR110-041個2.5
310
249
274(税込)
当日出荷
21248074FR110-04(25個)1セット(25個)2.5
7,750
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08180663FR110-021個1.4
280
取扱い終了
代替品有
08180654FR110-001個0.6
280
取扱い終了
08180672FR110-031個1.9
310
取扱い終了
08180697FR110-051個3.3
280
取扱い終了
21248090FR110-03(25個)1セット(25個)1.9
7,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08180663FR110-0253022997FR140-83FR110-02 はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光) 53022997はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。幅は1.5mmになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08180681
2021-06-07
用途: はんだ作業
卸売・小売業

特に初心者には必要。
はんだのやり直しや余分なはんだを取り除く。

対象商品 : 08180672
2019-12-16
用途: 基板からの部品の除去

はんだ吸取線は廉価なものも含め多数のメーカー製品があり、物によってはすぐ酸化し吸い取るどころか半田が載らないものまでありましたがこの商品は最後まで劣化することなく良好に使えていますので初めてこの商品を使用してからは他の製品は使っていません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする