三桂製作所
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
(1件のレビュー)
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途
標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
使用温度範囲(℃)
-50~150
規格
(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)
-45~150
適合規格
(PS)E
接続ねじ
JIS C 8350
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
呼び
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32966586
BC17
1箱(20個)
【プリカチューブ】PZ17
CTC19
14.9
19.8
14.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
32966595
BC24
1箱(20個)
【プリカチューブ】PZ24
CTC25
20.8
22
20.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
32966604
BC30
1個
【プリカチューブ】PZ30
CTC31
25.8
24.9
25.8
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
32966613
BC38
1個
【プリカチューブ】PZ38
CTC39
31.5
28.4
31.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
32966622
BC50
1個
【プリカチューブ】PZ50
CTC51
43.8
28.4
43.8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
32966631
BC63
1個
【プリカチューブ】PZ63
CTC63
57.6
27.3
57.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
32966647
BC76
1個
【プリカチューブ】PZ76
CTC75
70.1
27.6
70.1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください