榎本マイクロポンプ製作所
交流式エアーポンプ
モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。
低騒音、低振動なので各種実験に適しています。
仕様
RoHS対応品
種別
吐出・吸引兼用
材質
EPDM/PPS(接ガス部)
質量(kg)
2
流体
空気
定格電流(A)
0.3
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1250/60Hz:1450
最大真空到達度
-60kPa(-450mmHg)以下
絶縁種別
E種
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
最大吐出圧力
定格電圧
寸法(mm)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33185634
GS-6EA
1/8
98kPa(1.0kgf/cm2)以上
AC100V 50/60Hz
90×120×114
6.0以上
¥
75,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
33185643
GD-6EA
1/8
98kPa(1.0kgf/cm2)以上
AC100V 50/60Hz
90×154×114
6.0× 2 以上
¥
98,900
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください