曜日別特売

ポイントクーラー02

ポイントクーラー02 - アズワン
(1件のレビュー)

フロンガスの気化熱により対象物を侵さず-50℃まで一時冷却します。

アズワン品番7-605-02成分100%オゾンフリー内容量(g)450時間2分8秒(全量噴霧)(目安)危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33476922450g
2,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33476922450g34695796QRK-560450g エルピーキューレイ サンハヤト 34695796エルピーキューレイサンハヤト1本(480mL)
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33476922
2013-10-21
用途: 電子回路の動作確認に使っています。

電気回路を部分的に冷却して回路の特性などを簡易的に検証するのに使用する定番商品ですね。
便利に使用しています。少量から購入できるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23

静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする