淀川ヒューテック
ヨドフロンPTFEチューブ 7×6
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途
・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
~260
内径(Φmm)
6
肉厚(mm)
0.5
外径(Φmm)
7
特性
耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
内径許容差(mm)
-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34055953
F4-7×6
1
¥
979
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055962
F4-7×6
2
¥
1,958
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055971
F4-7×6
3
¥
2,937
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
34055987
F4-7×6
4
¥
3,916
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055996
F4-7×6
5
¥
4,895
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34056005
F4-7×6
10
¥
8,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056014
F4-7×6
20
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください