曜日別特売
(12件のレビュー)

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。
耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。

材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性内容量1本
注意
※編組チューブですのでロットにより折径幅等、多少異なる場合があります。
※編組チューブにより、ハサミでカット後は切り口にほつれが生じます。
※半田ゴテで溶着または、専用のカッターをご使用下さい。
※FL-3/FL-6:編数1本、FL-9 以上のサイズからだと編数3本。
全55種類を絞り込む
全長(m)
最大径(Φmm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
最大径(Φmm)
自然折径幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34658741FL-3-11約6(拡大)約3
オープン
319
351(税込)
当日出荷
34658784FL-6-11約10(拡大)約5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
34658827FL-9-11約17(拡大)約10
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
34658863FL-12-11約24(拡大)約12
オープン
619
681(税込)
当日出荷
34658906FL-15-11約28(拡大)約15
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
34658942FL-19-11約34(拡大)約22
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
34658985FL-25-11約48(拡大)約31
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659021FL-30-11約58(拡大)約37
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659064FL-35-11約73(拡大)約43
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659107FL-40-11約85(拡大)約51
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
34659143FL-45-11約98(拡大)約57
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
34659186FL-70-11約120(拡大)約63
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
34658757FL-3-55約6(拡大)約3
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
34658793FL-6-55約10(拡大)約5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34658836FL-9-55約17(拡大)約10
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年5月下旬
34658872FL-12-55約24(拡大)約12
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月21日
34658915FL-15-55約28(拡大)約15
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34658951FL-19-55約34(拡大)約22
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
34658994FL-25-55約48(拡大)約31
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659037FL-30-55約58(拡大)約37
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
34659073FL-35-55約73(拡大)約43
オープン
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
34659116FL-40-55約85(拡大)約51
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659152FL-45-55約98(拡大)約57
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659195FL-70-55約120(拡大)約63
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
34658766FL-3-1010約6(拡大)約3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34658802FL-6-1010約10(拡大)約5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34658845FL-9-1010約17(拡大)約10
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月24日
34658881FL-12-1010約24(拡大)約12
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月28日
34658924FL-15-1010約28(拡大)約15
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34658967FL-19-1010約34(拡大)約22
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
34659003FL-25-1010約48(拡大)約31
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659046FL-30-1010約58(拡大)約37
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
34659082FL-35-1010約73(拡大)約43
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
34659125FL-40-1010約85(拡大)約51
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659161FL-45-1010約98(拡大)約57
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659204FL-70-1010約120(拡大)約63
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34659091FL-35-3030約73(拡大)約43
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659134FL-40-3030約85(拡大)約51
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659177FL-45-3030約98(拡大)約57
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34659213FL-70-3030約120(拡大)約63
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659055FL-30-4545約58(拡大)約37
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
01462527FL-3-7575約6(拡大)約3
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01462545FL-6-7575約10(拡大)約5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
01462563FL-9-7575約17(拡大)約10
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月12日
01462572FL-12-7575約24(拡大)約12
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
01462588FL-15-7575約28(拡大)約15
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34658976FL-19-7575約34(拡大)約22
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
34659012FL-25-7575約48(拡大)約31
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
01462536FL-3-150150約6(拡大)約3
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
01462554FL-6-150150約10(拡大)約5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34658836FL-9-521228305MR-9-5FL-9-5 編組チューブ モノタロウ 21228305編組チューブモノタロウ1個
849
税込934
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34658872FL-12-521228332MR-12-5FL-12-5 編組チューブ モノタロウ 21228332編組チューブモノタロウ1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34658845FL-9-1021228314MR-9-10FL-9-10 編組チューブ モノタロウ 21228314編組チューブモノタロウ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34658881FL-12-1021228348MR-12-10FL-12-10 編組チューブ モノタロウ 21228348編組チューブモノタロウ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 高圧ホースの被膜
有限会社兼六

1mの物を発注しましたが90cm程しかありませんでした。
途中で断裁すると切り口の編目が広がりほつれて行ってしまう。

対象商品 : 34658942
2024-02-27
用途: 車の整備

自動車のハーネスを製作するときに使っています。伸縮性があるので電線を通すのが楽でいいです。

対象商品 : 34658845
2022-08-17
用途: ケーブルのカバー
サービス業

丈夫でケーブル保護に最適です。
今後も使用したいと思います

対象商品 : 34658766
2021-01-18
用途: オートバイの配線

オートバイの配線の保護チューブとして使用予定。
伸縮性があるので配線がスッキリ見えるので期待大です。

1が参考にしています
対象商品 : 34658881
2018-06-11
用途: 仕事で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

急ぎで使用したく、注文しました。
即納していただき、ありがとうございました。

対象商品 : 34659003
2017-07-27
用途: 機械の配線のまとめ
大矢建築建設業・工事業

思ってたより滑りが良くていいと思います。価格が高いのが残念です

対象商品 : 34658784
2016-08-05
用途: バイク関連のオイルライン保護、配線保護

切り口をおさえるのに工夫が必要ですが、内径が広がり易く、通した後は対象物にフィットさせやすいため、便利な商品です。耐熱性の高さも良いです。

対象商品 : 34658915
2016-03-07
用途: バイク整備

これで配線まとめています。熱や擦れに強く後々の配線変更時にもテープのようにベタつきもないので私には良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする