曜日別特売

マットエース

マットエース - 旭ファイバーグラス
(12件のレビュー)

壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。

用途壁・天井の断熱に使用箇所壁、天井厚さ(mm)100幅(mm)430寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740長さ(mm)2740熱抵抗値(m2K/W)2熱伝導率(W/mk)0.05材質グラスウール密度(kg/m3)10認定番号(不燃)NM-5796-1(4)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積約5坪分JIS規格JIS A 9521室外側フィルム色:ピンク仕様尺モジュール9尺質量(kg)15.9サイズ尺モジュール9尺RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1パック(14枚)
注意
※火災防止上、表皮材(ポリエチレンフィルム)に裸火・溶接・溶断の火花・その他の火源を近づけないでください。
※(法人名のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用箇所
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
熱抵抗値(m2K/W)
熱伝導率(W/mk)
材質
密度(kg/m3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35478746S4916壁、天井100430274020.05グラスウール10
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35478746
2021-02-02
用途: 木造在来住宅の屋根裏断熱
製造業

古い木造在来建築の屋根裏断熱材とし使用しました。軽くて施工も楽で、しかも断熱効果も感じられます。(余談ですが施工前にどれくらい断熱効果があるか寝転がって掛け布団のように体に乗せてみましたが驚くほど軽くて暖かかったです。)

1が参考にしています
対象商品 : 35478746
2020-03-31
用途: 自宅の断熱
スリーエイチ デンキ

垂木の間に入るちょうどよい大きさなので良いと思います。長さも幅もちょうどです。

2が参考にしています
対象商品 : 35478746
2020-02-20
用途: 天井

商品梱包と商品に多少の切り傷あったが天井にのせるだけなので、今回は使用。

1が参考にしています
対象商品 : 35478746
2017-10-05
用途: 天井の保温

価格は安くなかったが、購入する手間が省けているので許容。

2が参考にしています
対象商品 : 35478746
2016-12-12
用途: 外壁面断熱用
リフォーム&インテリア サトウ建設業・工事業

扱いやすく大変良かったです。
枚数も多くなく丁使い勝手がちょうどいい感じでした

3が参考にしています
対象商品 : 35478746
2017-10-16
用途: 断熱施工
教育・研究機関

商品は何度もつかったことがあるものでオーソドックスなやわらかい断熱材で、可も無く不可もありません。
ただし、どのような商品であれMonotaROで買うことはお勧めできません。私は二度とここで買わないことを決めました。
というのは、例え申し出が数分後でもキャンセルは受け付けないという返事をいただいたからです。注文が日曜でしたのでその数分の間に発注ができたはずもないんですが、余程売り上げが減るのが嫌なのかなと不信感をもちました。他にも不信感をもつ要素は色々ありますが、総合的に判断してこの品も、他の品についても信頼してお任せはできません。皆様には他のサイトを強くお勧めします。

23が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35478746
2016-05-02
用途: 屋根瓦吹き替え時に天井裏に使用。
卸売・小売業

省エネ対策に屋根裏天井に設置した。省エネが期待できると思考する。

2が参考にしています
対象商品 : 35478746
2016-12-18
用途: 防音ルーム用
製造業

近くのホームセンターの方が安くてびっくり。モノタロウより安いものもあったと逆に驚いた。ものは同じなのでやはり安い方で買う。

28が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする