曜日別特売

アクリルカーブミラー 丸型二面

アクリルカーブミラー 丸型二面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型二面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型二面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型二面 - ナック・ケイ・エス
(2件のレビュー)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。

型式丸型タイプ二面鏡板厚(mm)3.0材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
全6種類を絞り込む
曲率半径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
支柱の高さ(mm)
支柱厚さ(mm)
支柱径(Φmm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
366769451MAC0600W40003.276.3R2200
124,400
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366769541MAC0800W40003.289.1R3000
166,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366769721MAC0600W---R2200
103,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366769811MAC0800W---R3000
135,400
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366769971MAC1000W---R3600
167,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366769631MAC1000W48004.2101.6R3600
154,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 駐車場入出庫時の安全確認
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

駐車場から出庫するとき、三叉路であり、建物があるので安全確認のために設置しました。
とても見やすく、角度も調節でき、安全確保でき大変満足しています。

対象商品 : 36676945
2016-04-28
用途: 車庫より出る際に使用

とても見やすくなり安全面でも社員たちが利用するのに役立つと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする