クリスタルヴィジョン H11
白さと明るさを追求したベストバランス。
高効率ハロゲンランプ。
色温度4100K(ケルビン)。
紫外線をカットし、樹脂レンズに装着可能。
リレーハーネス不要。
車検対応。
- タイプ
- H11
- 定格電力(W)
- 55
- 定格電圧(V)
- 12
- 色温度(K)
- 4100
- 内容量
- 1セット(2個)
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36791657 | 12362CVS2 | 50944705 | H11-2 | ![]() | クリスタルヴィジョン | フィリップス | 1セット(2個) | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |









