曜日別特売

超硬付刃バイト

超硬付刃バイト - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト - 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト - 三和製作所(三和バイト)

JIS規格品です。

適合機種旋盤内容量1個
全51種類を絞り込む
シャンク長L(mm)
シャンク幅W(mm)
シャンク高さH(mm)
JIS規格
51種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク長L(mm)
シャンク幅W(mm)
シャンク高さH(mm)
トラスコ品番
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3685742311-11451313217-494411形
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
3685743211-21751616217-497911形
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685744111-31951919217-500211形
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685745711-42552525217-503711形
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685747513-11201313217-505313形
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685748413-11201313217-504513形
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685749313-21401616217-509613形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685750213-21401616217-508813形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685751113-21401616217-507013形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685752713-31601919217-512613形
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685753613-31601919217-511813形
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685754513-31601919217-510013形
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685755413-41802525217-515113形
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685756313-41802525217-514213形
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685757213-41802525217-513413形
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685758115-11201313217-518515形
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685759715-11201313217-517715形
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685760615-11201313217-516915形
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685761515-21401616217-521515形
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
3685762415-21401616217-520715形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685763315-21401616217-519315形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685764215-31601919217-524015形
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685765115-31601919217-523115形
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685766715-31601919217-522315形
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685767615-41802525217-527415形
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685768515-41802525217-526615形
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685769415-41802525217-525815形
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685770320-11001313217-530420形
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685771220-11001313217-529120形
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685772120-11001313217-528220形
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685773720-21201616217-533920形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685774620-21201616217-532120形
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685775520-21201616217-531220形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685776420-31401919217-536320形
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685777320-31401919217-535520形
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685778220-31401919217-534720形
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685779120-41602525217-539820形
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685780720-41602525217-538020形
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
3685782521-11201313217-542821形
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685783421-11201313217-541021形
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
3685784321-11201313217-540121形
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685785221-21401616217-545221形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685786121-21401616217-543621形
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685788621-31601919217-547921形
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
3685789521-31601919217-546121形
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685790421-41802525217-551721形
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3685791321-41802525217-550921形
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
3685792221-41802525217-549521形
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
3685746613-11201313217-506113形
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
3685781620-41602525217-537120形
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする