曜日別特売

耐薬品性柔軟フッ素ホース

耐薬品性柔軟フッ素ホース - 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース - 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース - 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース - 八興

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。

用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
全8種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
内径×外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36941353SJ-31巻(20m)-3×5273-02350.32
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36941371SJ-61巻(20m)-6×9273-02510.88
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266237E-SJ-21巻-2×4273-02270.24
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
31266246E-SJ-41巻-4×6273-02430.4
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17301195SJ-6【ワケあり】1巻(20m)※理由あり(未使用・未開封)6×9273-02510.88
29,77419,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
36941387SJ-81巻(20m)-8×12273-02601.56
オープン
取扱い終了
代替品有
36941344SJ-21巻(20m)-2×4273-02270.24
オープン
取扱い終了
36941362SJ-41巻(20m)-4×6273-02430.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36941387SJ-843842725E-SJ-8SJ-8 スーパー柔軟フッ素ホース 八興 43842725スーパー柔軟フッ素ホース八興1巻
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする