曜日別特売

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興

積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。

用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~1使用温度範囲-20~70℃適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
全6種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31266185PDB-121巻12×18177-17363.78
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266194PDB-91巻9×15177-16213
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36941615PDB-121巻12×18177-17363.78
オープン
取扱い終了
代替品有
36941667PDB-91巻(20m)9×15177-16213
オープン
取扱い終了
代替品有
37087136PDB-151巻15×22273-01975.64
オープン
取扱い終了
代替品有
37087154PDB-191巻19×26273-02016.58
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36941615PDB-1233054366E-PDB-12PDB-12 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054366柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興1本
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36941667PDB-933054296E-PDB-9PDB-9 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054296柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興1本
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37087136PDB-1533054436E-PDB-15PDB-15 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054436柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興1本
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37087154PDB-1933054506E-PDB-19PDB-19 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興 33054506柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興1本
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする