曜日別特売

樹脂製溶接手持面

樹脂製溶接手持面 - TRUSCO樹脂製溶接手持面 - TRUSCO樹脂製溶接手持面 - TRUSCO

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。

用途アーク溶接作業。種類溶接面(手持ち式)トラスコ品番300-0907材質ポリプロピレン(PP)質量(g)290寸法(縦×横)(mm)410×300適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))内容量1個
注意
※遮光プレートおよび保護プレートは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37289095TPW-T
3,750
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする