EPスノコ(導電)

EPスノコ(導電) - サンコー(三甲)EPスノコ(導電) - サンコー(三甲)EPスノコ(導電) - サンコー(三甲)EPスノコ(導電) - サンコー(三甲)

ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。
軽くて持ち運びが容易です。
ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。

用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。ブラック幅×長さ(mm)890×600トラスコ品番293-1770種別780021BK00材質EPP15倍厚さ(mm)33質量(kg)0.86外寸(mm)905×595×34表面抵抗値(Ω)106以下アズワン品番1-9264-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712916378002100BKEP
11,210
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする