曜日別特売

排水管防音材 デービーカバー (直管用)

排水管防音材 デービーカバー (直管用) - 日東エルマテリアル排水管防音材 デービーカバー (直管用) - 日東エルマテリアル
(1件のレビュー)

10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。

用途
トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
材質
吸音層:チップウレタン
遮音シート:PO系シート
テープ長さ(m)1仕様接着剤付内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37056747DB-SL-50500.51
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
37056765DB-SL-75750.77
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
37056722DB-SL-1001001.02
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デービーカバー DC-5000L 消音実験
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 排水管の防音

古い建物の排水音の低減に使用しました。
排水雑音の種類が減る感じです。
排水音自体は消えませんが許容の範囲に
近づきます。複数商品との併用により
効果があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする