三菱ケミカル
S型コンテナ(底面強化タイプ)用フタ
質量(g)
338
外寸法・幅(mm)
383
外寸法・高さ(mm)
42
外寸法・奥行(mm)
294
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37125821
S-9GAF-B
S-9GA-B
383×294×42
ブルー
¥
1,851
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37125803
S-9GAF-GY
S-9GA-GY
383×294×42
グレー
¥
1,851
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37125785
S-9GAF-Y
S-9GA-Y
383×294×42
イエロー
¥
1,851
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください