MBSPC 6ポジションクランプ

MBSPC 6ポジションクランプ - イマオコーポレーション

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください。
6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。

クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38521271MBSPC1217F65フラット(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521287MBSPC1217S60セレーション(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17
8,600
8,598
9,458(税込)
14日以内出荷
返品不可
38521296MBSPC1823F120フラット(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23
9,200
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521305MBSPC1823S115セレーション(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23
9,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521314MBSPC2429F195フラット(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521323MBSPC2429S190セレーション(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521332MBSPC3035F290フラット(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35
12,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521341MBSPC3035S285セレーション(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする