曜日別特売

CP101 サイドクランプ

CP101 サイドクランプ - イマオコーポレーション
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38522461CP101-0804040504020635105.312218.53262.5M8×1.25-35LM4×0.7-10L
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522477CP101-1005050655025845127.11627114074M10×1.5-40LM4×0.7-12L
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522486CP101-120606070603010501582031134891M12×1.75-50LM5×0.8-15L
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522495CP101-160808090804015652010.225391764115M16×2-60LM6×1-20L
55,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする