曜日別特売

丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ - シンワ測定

ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。

用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下内容量1台
注意
※ストッパーネジ、アルミガイド固定ネジはしっかりと固定して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3864100578232
9,780
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする