マグ・イゾベール
ポリカット
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途
住宅用断熱材
密度(kg/m
3
)
10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
性能
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
施工面積
熱抵抗値(m
2
K/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38683994
HV1010A-435
1パック(27枚)
(透湿抵抗)37×10
-3
(m
2
・s・Pa/ng)、370×10
8
(m
2
・s・Pa/kg)
100
435×1370
約5坪分
2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38684003
HV1010J-435
1パック(13枚)
(透湿抵抗)37×10
-3
(m
2
・s・Pa/ng)、370×10
8
(m
2
・s・Pa/kg)
100
435×2880
約5坪分
2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27116294
HV1010L-435
1パック(14枚)
(透湿抵抗)37×10
-3
(m
2
・s・Pa/ng)、370×10
8
(m
2
・s・Pa/kg)
100
435×2740
約5坪分
2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66583852
HV1075L-435
1パック(19枚)
(透湿抵抗)37×10
-3
(m
2
・s・Pa/ng)、370×10
8
(m
2
・s・Pa/kg)
75
435×2740
約7坪分
1.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913928
HV1010L-390
1パック(14枚)
-
100
390×2740
5坪
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913937
HV1010L-475
1パック(12枚)
-
100
475×2740
5坪
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください